KF101-KS034 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983197

 

KF101-KS034 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983197
KF101-KS034 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983197
KF101-KS034 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983197
KF101-KS034 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983197
KF101-KS034 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983197
KF101-KS034 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983197

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズL
シルバーグレー
内容量1セット注文コード60983197品番KF101-KS034
参考基準価格(税別)¥24,780販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)シルバーグレーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)59着丈(cm)66素材デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする