UR21UR25/55FSD UR21 SDSシャンクアッセンブリー ユニカ 60983973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR21 SDSシャンクアッセンブリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード60983973品番UR21UR25/55FSD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600

UR21用 シャンクアッセンブリー。
1つの替刃(ボディ)ですべてのサイズ(口径:25~55mm、2CBタイプは口径:60~170mm)で使用可能です。

仕様
1種類のシャンクアッセンブリーでUR21シリーズのすべての替刃(ボディ)とすべてのサイズ(口径:25~55mm)で使用することができます。
ボディはすべてワンタッチで取り付けることができます。
シャンク形状10(SDS-plus)アズワン品番64-8761-21シャンク径(mm)10(SDS-Plus)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60983973UR21UR25/55FSD80475957URSK-SD-SUR21UR25/55FSD UR21 シャンクアッセンブリー ユニカ 80475957UR21 シャンクアッセンブリーユニカ1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする