曜日別特売
#8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985175

 

#8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985175
#8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985175
#8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985175
#8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985175
#8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985175
#8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985175
#8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985175
#8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985175

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード60985175品番#8500-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥22,880

綿100%の長袖タイプ

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)シルバーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする