8Q-RNA5902 ソリッド形針状ころ軸受 RNA59形 NTN(エヌティーエヌ) 60985357

ソリッド形針状ころ軸受 RNA59形

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
60985357
品番
8Q-RNA5902
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
幅(mm)
18
外径(mm)
28
内径(mm)
20
軌道輪形状
ソリッド形針状ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする