曜日別特売
22 アズピュア 静電ベルタシューズ アズピュア(アズワン) 60996555

アズピュア 静電ベルタシューズ

(16件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード60996555品番22
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥4,125
販売価格(税別)
3,750

通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。

サイズ(cm)22ホワイト材質PU(ポリウレタン)種類クリーンシューズ機能通気性、クッション性、静電気防止表面抵抗値(Ω)105~108アズワン品番1-4812-01靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: デスクワークと電子回路基板のデバック及び修理等
製造業

3回目の購入です。
約3年から4年くらい持ちます。
冬時期のドアノブの静電気がないです。

2025-06-20
用途: 電子工作などの室内履きに使用
製造業

通気性が良いため蒸れることなく、履き心地も満足です。

対象商品 : 11075181
2023-08-14
用途: 半導体製造工場内での上履きとして使用

ESD 対応で良好。履き心地も良好。今のところ改善点は不要と考える。尚耐久性については今後の
使用期間での評価となる。

対象商品 : 11075154
2023-01-16
用途: 運転時のドライビングシューズ

本来、上履きとしての用途なんですよね。昔、会社の社内シューズで配布されて使ってました。通気性に優れているのと静電気も防止してくれるので車の運転時に使ってます。、職業ドライバーの方にはお勧めです。僕の場合、コンビニとかにもこれ履いて行っちゃいますね。

対象商品 : 11075224
2020-07-20
用途: 会社内での製品製造現場にて使用

静電気防止の靴は、他サイトでは高い為、単発発注の靴等は安ければ安いほど良いです。
消耗品で急に必要な場合が多い為、翌日納入は大変助かります

対象商品 : 11075136
2020-06-13
用途: 工場内の作業靴

軽く履き心地が良く大変丈夫です。
長期に使用してますが、清潔感もあり長く維持し
従業員からも評判が大変良いです。
価格も市場より安価で購入ができ大変お薦め商品です。
今後も継続で注文します。

2024-07-08
用途: 倉庫作業
その他業種

幅が同サイズの他社製品に比べて非常に狭くて使い物にならない。
足幅の自覚がある人は買ってはいけない商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 11075145
2020-02-26
用途: 電子機器点検時
技研電子株式会社運輸・通信業

デザインもシンプルで履きやすく素材品質が良いので長く履き続けそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする