KF92372-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999324

KF92372-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999324
KF92372-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999324
KF92372-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999324
KF92372-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999324
KF92372-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999324
KF92372-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999324
KF92372-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999324

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード60999324品番KF92372-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,780

多彩な着こなしが楽しめるスタイリッシュベスト。ファスナーの金具がアゴや喉に直接触れる事がないチンガード仕様。スマホ等の収納に便利な両胸ファスナーポケット付。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)ブルーサイズLL胸囲(cm)120肩幅(cm)48着丈(cm)71裾廻り(cm)87素材タフタ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする