曜日別特売
DE4002 業務用スチームクリーナー SG4/4 ケルヒャー 60999784

業務用スチームクリーナー SG4/4

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード60999784品番DE4002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥155,000

ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。
様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。
スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。
ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。

用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。タンク容量(L)ボイラー2.4/サブタンク2.2本体質量(kg)7.5最高吐出圧(MPa)0.32仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)出力(W)1500 (ヒーター)電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)480×305×260

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60999784DE4002258875321.092-742.0DE4002 業務用スチームクリーナー SG4/4 ケルヒャー 25887532業務用スチームクリーナー SG4/4ケルヒャー1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25887532
2023-09-12
用途: 機器の清掃、壁際の清掃など
株式会社グランプラス

色々なノズルがあるので、清掃するのに便利で助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
1が参考にしています
2022-09-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
2022-09-30

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする