曜日別特売
INK4E100X8.5 インカリフティングスリング(JIS4等級) 大洋製器工業 60999847

※メイン画像

インカリフティングスリング(JIS4等級)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)100
ベルト幅(mm)100
長さ(m)8.5
全長(m)8.5
内容量1本注文コード60999847品番INK4E100X8.5
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.

用途一般玉掛け作業用。等級JIS4等級使用荷重(t)4質量(kg)5.68全長(m)8.5ベルト幅×厚さ(mm)100×8定格荷重(t)4アイ部(mm)370厚さ(mm)8長さ(m)8.5幅(mm)100規格JIS B 8818 4等級トラスコ品番201-2209材質ポリエステルベルト幅(mm)100
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする