曜日別特売
INK4E25X6.5 インカリフティングスリング(JIS4等級) 大洋製器工業 60999874

※メイン画像

INK4E25X6.5 インカリフティングスリング(JIS4等級) 大洋製器工業 60999874
INK4E25X6.5 インカリフティングスリング(JIS4等級) 大洋製器工業 60999874

インカリフティングスリング(JIS4等級)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)6.5
全長(m)6.5
内容量1本注文コード60999874品番INK4E25X6.5
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.

用途一般玉掛け作業用。等級JIS4等級使用荷重(t)1質量(kg)1.29全長(m)6.5ベルト幅×厚さ(mm)25×8定格荷重(t)1アイ部(mm)300厚さ(mm)8長さ(m)6.5幅(mm)25規格JIS B 8818 4等級トラスコ品番201-0662材質ポリエステルベルト幅(mm)25
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする