※メイン画像
大洋製器工業
インカリフティングスリング(JIS4等級)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
幅(mm)
50
100
25
35
50
75
ベルト幅(mm)
50
100
25
35
50
75
長さ(m)
6.5
11
12
13
14
15
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
全長(m)
6.5
11
12
13
14
15
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60999953
品番
INK4E50X6.5
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途
一般玉掛け作業用。
等級
JIS4等級
使用荷重(t)
2
質量(kg)
2.48
全長(m)
6.5
ベルト幅×厚さ(mm)
50×8
定格荷重(t)
2
アイ部(mm)
285
厚さ(mm)
8
長さ(m)
6.5
幅(mm)
50
規格
JIS B 8818 4等級
トラスコ品番
201-0716
材質
ポリエステル
ベルト幅(mm)
50
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください