曜日別特売
INK4E75X11 インカリフティングスリング(JIS4等級) 大洋製器工業 60999987

※メイン画像

インカリフティングスリング(JIS4等級)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
長さ(m)11
全長(m)11
内容量1本注文コード60999987品番INK4E75X11
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.

用途一般玉掛け作業用。等級JIS4等級使用荷重(t)3.2質量(kg)4.72全長(m)11ベルト幅×厚さ(mm)75×8定格荷重(t)3.2アイ部(mm)380厚さ(mm)8長さ(m)11幅(mm)75規格JIS B 8818 4等級トラスコ品番201-2195材質ポリエステルベルト幅(mm)75
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする