流量(L/min)0.2交換目安200L(1日3L使用の場合2ヶ月、1日2L使用の場合3ヶ月)適合PTC.FJ(1個入り) / PTC.F3J(3個入り)材質(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレンタイプトリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ容量(L)(浄水部)1.2本体質量(g)570(満水時:1675)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×282浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭適用可能カートリッジPTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)