※メイン画像
Fami
メタルパーツボックス・バスケット ディバイダー用サポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
208-3650
208-3650
208-3651
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61000459
品番
SND052000199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
イタリアの老舗メーカーFami(ファミ)のコンテナ専用の仕切り板に使用するサポート金具です。異なるパーツを1つのコンテナ内で仕訳けて収納できます。
用途
コンテナ内の仕分けに
色
シルバー
トラスコ品番
208-3650
適合機種
SLS型12.5L
質量(kg)
0.24
アズワン品番
64-8690-93
材質/仕上
スチール
品名
追加仕切板用サポート
注意
※仕切り板設置に使用するサポート金具です。
※使用には別途仕切り板が必要です。
※コンテナは付属しません。