※メイン画像
大洋製器工業
JISシャックル M級 黒 SB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
使用荷重(t)
3.15
注文コード
61000504
品番
JSB22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
SB
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
34
寸法d1(mm)
27
トラスコ品番
149-6124
材質
スチール
質量(kg)
1.63
タイプ
ストレートタイプ・ボルト・ナット止め
寸法L(mm)
88
使用荷重(t)
3.15
表面処理
生地
寸法d3(mm)
26
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。