曜日別特売
JSC12 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 61000513

※メイン画像

JISシャックル M級 黒 SC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)20
内容量1個注文コード61000513品番JSC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール質量(kg)0.24寸法t(mm)12寸法D(mm)32寸法B(mm)20トラスコ品番160-6532タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC寸法L(mm)48基本使用荷重(t)1表面処理生地寸法d1(mm)16寸法d3(mm)15
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする