※メイン画像
大洋製器工業
JISシャックル M級 黒 SC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
26
20
24
26
29
31
34
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61000538
品番
JSC16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール
質量(kg)
0.55
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
26
トラスコ品番
160-6534
タイプ
捻じ込み・ストレートタイプ
種類
SC
寸法L(mm)
64
基本使用荷重(t)
1.6
表面処理
生地
寸法d1(mm)
20
寸法d3(mm)
19
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。