曜日別特売
PLH-2K セルフロッキングフック(固定) 大洋製器工業 61000583

※メイン画像

セルフロッキングフック(固定)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)2
内容量1個注文コード61000583品番PLH-2K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。

用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ使用荷重(t)2仕様固定式トラスコ品番201-2244材質特殊合金鋼材質/仕上特殊合金鋼質量(kg)0.8タイプラッチロックタイプ寸法H(mm)25寸法d(mm)12寸法A(mm)38寸法C(mm)28寸法P(mm)142寸法G(mm)20安全率5倍アズワン品番64-8642-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする