※メイン画像
大洋製器工業
セルフロッキングフック(固定)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
使用荷重(t)
3.2
1.2
2
3.2
5.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61000599
品番
PLH-3.2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途
土木・建築工事での荷物の吊り上げ
使用荷重(t)
3.2
仕様
固定式
トラスコ品番
201-2238
材質
特殊合金鋼
材質/仕上
特殊合金鋼
質量(kg)
1.4
タイプ
ラッチロックタイプ
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
14
寸法A(mm)
49
寸法C(mm)
34
寸法P(mm)
171
寸法G(mm)
25
安全率
5倍
アズワン品番
64-8642-47