曜日別特売
JBC12 JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業 61000617

※メイン画像

JISシャックル M級 黒 BC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)20
内容量1個注文コード61000617品番JBC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

質量(kg)0.34トラスコ品番149-6111タイプ捻じ込みタイプ・バウタイプ種類BC寸法L(mm)63基本使用荷重(t)1寸法t(mm)12寸法D(mm)32寸法B(mm)20寸法d1(mm)16寸法d3(mm)15寸法B1(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする