※メイン画像
大洋製器工業
JISシャックル M級 ドブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
50
45
48
50
54
使用荷重(t)
7
5
6.3
7
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61000669
品番
JSB-34G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富で色々な用途でご使用いただけます。
用途
土木・建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
SB
使用荷重(t)
7
寸法D(mm)
85
寸法L1(mm)
136
寸法t(mm)
34
寸法d1(mm)
41
トラスコ品番
171-8335
材質
スチール
質量(kg)
6.22
タイプ
ストレートタイプ・ボルト・ナット止め
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
50
寸法d3(mm)
40