BHC101 ボルト用保護カバー マサル工業 61009216

BHC101 ボルト用保護カバー マサル工業 61009216
BHC101 ボルト用保護カバー マサル工業 61009216
BHC101 ボルト用保護カバー マサル工業 61009216

ボルト用保護カバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個グレー注文コード61009216品番BHC101
在庫数量:残り80点です
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)アウトレット
¥259179

●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。

用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。寸法W(mm)35寸法H(mm)45材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトグレー質量(g)88タイプ10型寸法L(mm)35ねじ長さ(mm)25~42(適合)適合ねじ径(M)(mm)8、10RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ径(inch)W3/8
注意
※適合ねじ径以外は使用しないでください。
※締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
※破損するおそれがありますので、ハンマーなどで叩かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61009234
2020-07-16
用途: 駐輪場へのサインのアンカーボルト隠しに
株式会社東北電照

ダブルナット締め用に見た目も良くガード的にも問題無く使用させて頂きました。

1が参考にしています
対象商品 : 61009225
2020-03-31
用途: 倉庫の柱に使用

倉庫の鉄骨の柱の根元を固定しているボルトのカバーに使っています。
それほど大きくないボルトでしたが、丁度良い小さめの保護カバーがあって良かったです。

対象商品 : 61009216
2018-12-17
用途: 自転車のメンテナンス
製造業

自転車のナットカバーに使用したいと思い購入しましたが大き過ぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする