※施工図例
積水樹脂
支柱コーナー金具 G-10-R用
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ステンベージュ
ホワイト
適合本体
#600
#600
#800
#1000
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61011587
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合本体
#600
色
ホワイト
セット内容
支柱1本分
材質
SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
注意
※この商品は、施工内容に応じ、部材を組み合わせて購入していただき、施工いただく商品です。それぞれ単体での販売となっており、付属品はございません。