曜日別特売
BGBB1 ボルトバッグ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 61011657

BGBB1 ボルトバッグ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 61011657
BGBB1 ボルトバッグ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 61011657

ボルトバッグ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード61011657品番BGBB1
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。
内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。
ボルト類を汚れや水濡れから守ります。
開けやすいダブルジッパー採用。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×210ブラック仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付トラスコ品番810-9770幅(mm)300質量(kg)0.855高さ(mm)210材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)200耐荷重(kg)30ポケット数上面1外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)200
注意
※裁断、縫製によって寸法の誤差が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 鉄骨工事の時に使用することがほとんど
有限会社宮野組建設業・工事業

ボルトだけでなく小さな小道具入れに最適です。但し高所での作業時はボルトバックが落下しないように他にバケツ専用フックとカラビナと組み合わせて使うのが良いと思います。
改善点としては上蓋の角部分がファスナーと縫い目しっくりこない感じがします。他にも似たような商品が有りますがトネのボルトバックが使いやすいと思います。

対象商品 : 61011657
2024-11-14
用途: ボルト入れ
田中工業建設業・工事業

作業時に軽くて持ち運びやすく
丈夫なのでとても使いやすくて満足してます

対象商品 : 89633127
2023-01-25
用途: 自分用
堂島運輸株式会社運輸・通信業

釣りやバーベキューする時に、用途を決めずに使っています。荷物そのまま入れていても外形が潰れずに保管も出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 61011657
2023-04-27
用途: 計装保守点検
有限会社若電建設業・工事業

本体が少し重いようです。
現状の強度でもう少し軽い方が使いやすいです。

対象商品 : 61011657
2022-03-03
用途: フルハーネスの収納に使用
大島通信

現場で使用するフルハーネスを入れる為に購入しました。
カタログスペックで大きさ的には多分入るだろう?で、
入らなかったら工具入れにでもしようと思いながらポチリました。
商品が届いて入れてみたらピッタリでした、
耐荷重30キロまでのバッグなのでハーネスの重さぐらいでは
全然しなったりしません。
バッグは車に積んでおくだけなのでベルトを持って持ち運ぶ事は
無いと思いますが、ベルトも車のシートベルトみたいな作りで
頑丈そうで長く使えそうです。

2022-03-09
用途: TONEの文字が

仕事の工具持ち歩きに使用しています。
以前は腰袋を使用していましたがもう若くないので
腰の負担を考える工具袋変更。
思った以上に便利。
中身の仕分け方法仕切りを現在検討中。
ただ、TONEの大きな文字が恥ずかしい。

対象商品 : 89633127
2022-02-13
用途: 計測器の現場での保管用、作業机代わり
サービス業

黒のバックが多い中、原色で目立つのが良い。また、車から現場への移動程度なので、肩紐も調整やフックがないことも好感。チャックを閉めると自立するのでトップカバーを机代わりに使えるのは便利。トップカバーの透明なポケットに内容物のメモを入れられるので、一々開けなくても良く、積込の際も時間短縮になりました。別カラーを他店で見つけて複数運用しています。

対象商品 : 61011657
2022-05-17
用途: ボルトの収納
笹木工業

しっかりした作りなので、持ち運びに安心感があります。
使用後も細かくたためて、収納が楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする