曜日別特売
KF92192-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014426

 

KF92192-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014426
KF92192-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014426
KF92192-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014426
KF92192-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014426
KF92192-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014426
KF92192-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014426
KF92192-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014426

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード61014426品番KF92192-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥23,780

ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)3ネイビーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)49着丈(cm)70素材ブロードポリエステル75%、綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 猛暑の中の農作業
農・林・水産業

ベストの下に綿の作業着を着ると汗が蒸発し、涼しさを感じる。
ファンの音がやや大きく、耳障りである。
中モードで使用すれば、バッテリーはそこそこ長くもつ。
ジッパーを確実に合わせて上げなければ、外れた位置でかみ合い、故障の原因となるかも?

2025-05-15
用途: 配管工事時
株式会社三石設備コンサルタント建設業・工事業

デザインも良く、今年は熱中症対策が厳しく、すぐに発送頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする