50 S型ジョイント SL型(軽量低圧タイプ) タイヨージョイント 61022300

S型ジョイント SL型(軽量低圧タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)概算:0.8
内容量1個注文コード61022300品番50
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。

用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに適合管外径(Φmm)60.5材質ゴムリング:SBR質量(kg)概算:0.8材質(本体)FCD450-10角度(°)許容:3・24'常用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱いマニュアル、ジョイントセット方法はメーカーホームページよりご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする