曜日別特売

ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(200個)注文コード61023008品番TA-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。

用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。トラスコ品番160-7948全長(mm)5.7乳白色質量(g)24耐熱温度(℃)65外径(mm)7使用ねじM3用プリント板取付穴径(Φmm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする