名取製作所
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(200個)
注文コード
61023026
品番
TA-306.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途
プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
トラスコ品番
160-8807
全長(mm)
6.4
色
乳白色
質量(g)
25
耐熱温度(℃)
65
外径(mm)
7
使用ねじ
M3用
プリント板取付穴径(Φmm)
5.2