曜日別特売
001S-210 木工用ストッパービットショート 大西工業 61033454

001S-210 木工用ストッパービットショート 大西工業 61033454
001S-210 木工用ストッパービットショート 大西工業 61033454

木工用ストッパービットショート

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)21全長(mm)120チャック径(mm)6.35(6角軸)注文コード61033454品番001S-210
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。
通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!

サイズ(mm)21溝長(mm)70全長(mm)120チャック径(mm)6.35(6角軸)トラスコ品番408-0564適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー質量(g)98刃径(Φmm)21シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

木工用ストッパービットショート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61033402
2020-09-15
用途: 鬼目ナットの下穴用
3号倉庫

使いやすく、良い品だと思います。電動ドライバーで使用しました。

対象商品 : 61033357
2019-01-30
用途: 一節切の作製

一節切の作製に使用するために購入した。長さが適切なので作業がしやすかった!

対象商品 : 61033375
2015-06-01
用途: ベイマツ2x6穴あけ

コーナードリルに装着して使用しています。同じ深さの穴を手早く開けていくのに、進み・止めを手力でコントロールしやすく、吸い込まれていく感じが少ないです。短いので軸位置もブレずぴったり決まります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする