曜日別特売
FGB-50 フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所 61034477

 

FGB-50 フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所 61034477
FGB-50 フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所 61034477
FGB-50 フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所 61034477

フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4kg)
番手50
内容量1袋(4kg)注文コード61034477品番FGB-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。

用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系番手50硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5RoHS指令(10物質対応)対応中心粒度(μm)425~300
注意
・作業の際には保護具を着用すること
・粉じんを吸入しないこと
・湿ると軽く固まることがある。容器を密封して乾燥した屋内に保管すること

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 塗装剥離、バイクの部品清掃
有限会社ヤマヰ建築工業

今まで使っていたものが、汚れてしまい仕上がりが悪かったので思い切って替えました。仕上がりもよくなり、作業時間も短縮できました。
次回も、お世話になると思います。

2024-12-04
用途: 実験
教育・研究機関

3種類購入し、比較してみました。
種類が豊富でこのような実験が可能でした。

対象商品 : 61034574
2024-07-14
用途: 壁画材料として使用
その他業種

安定品質で安心して使用できます。はじめて#320番を使用しましたが、とても気に入りましたので再注文したところです。

対象商品 : 61034574
2023-08-04
用途: 研磨作業

球体のビーズで仕上がりが綺麗です。他の類似品では仕上がりが全然違います

対象商品 : 61034513
2022-10-15
用途: ウエットブラストに使用しました。
ヒデ ファクトリー

重曹と混ぜて使ってみました、今のところ割合は調整中です。まあまあの仕上がりでした
今後が楽しみです。

対象商品 : 61034653
2023-01-06
用途: 治工具のサンドブラスト時
ニシコ光機株式会社

今までは業者さんに発注をしていたのですが、納期が結構かかり困っていました。価格もほぼ同じで、納期も短縮でき助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 61034565
2021-05-29
用途: オートバイのレストアをするためにウェットブラストで使用。
飲食業

4キロのパッケージなので、持ち歩きに便利です。
ブラストも効率よく出来ます。
改善して欲しい点は、開封後のチャックの締まりがあまり良くない所です。

対象商品 : 61034495
2020-09-16
用途: 塗装のはがし
株式会社古藤田商店卸売・小売業

サンドブラストクリーニング用にそろそろ無くなってしまう為、購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする