曜日別特売
FZB-20 不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所 61035161

 

FZB-20 不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所 61035161
FZB-20 不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所 61035161
FZB-20 不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所 61035161

不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(4kg)番手20注文コード61035161品番FZB-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。
ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。
繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。

用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに番手20中心粒度(μm)850~600タイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
注意
・作業の際には保護具を着用すること
・粉じんを吸入しないこと
・梱包から取り出したものは密閉できる容器で湿気のない場所に保管すること

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61035177
2021-05-14
用途: ワイヤーカット加工時のスケール取り、金型メンテナンス時
製造業

ガラスビーズ使用していましたが消耗が激しいのでジルコンビズにしました、耐久性は有りますが滑る感じでガラスビーズに比べて少し削れない感じがします。

対象商品 : 61035222
2016-02-15
用途: 顔料分散
楠本化成株式会社製造業

高純度のものはおいそれと購入できる値段ではないが、これは手軽に入手できる。通常の使用であればこれで十分なので、うれしさがありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする