トライメイト
ガジェット小物入れケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61037560
品番
TR-GKK001-GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ACアダプタなどのガジェット類をまとめて収納できる大容量収納ポーチです。
撥水加工仕様になります。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
235×90×120
色
グレイ
質量(g)
135
特性
撥水加工