トライメイト
ガジェット小物入れケース
ACアダプタなどのガジェット類をまとめて収納できる大容量収納ポーチです。
撥水加工仕様になります。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
235×90×120
質量(g)
135
特性
撥水加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61037560
TR-GKK001-GL
グレイ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
61037544
TR-GKK001-BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください