M3 六角ナット1種 ステンレス モノタロウ 61054894

 

M3 六角ナット1種 ステンレス モノタロウ 61054894
M3 六角ナット1種 ステンレス モノタロウ 61054894
M3 六角ナット1種 ステンレス モノタロウ 61054894
M3 六角ナット1種 ステンレス モノタロウ 61054894
モノタロウ

六角ナット1種 ステンレス

(65件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(3000個)注文コード61054894品番M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。
より購入しやすい入数にしました。

ねじ山種類並目ねじの呼びM3規格1種材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)2.4二面幅B(mm)5.5厚さ(mm)2.4ねじの種類ナットねじピッチ(mm)0.5
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61054894M328763168M3M3 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763168六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(3000個)
5,698
税込6,268
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: バイク整備作業
製造業

バイク整備作業にあたり、強度を持たしたい場合にステンレスを使用します。いつもジャストサイズのナットが見つかり助かっております。

対象商品 : 61054736
2023-09-04
用途: 金具の固定
戸田企画

特に問題なく使用することができました。ステンレス製品は値段が高いイメージですが、MonotaRO製品は値段も安く品質も悪くない商品です。次回も購入希望です。

対象商品 : 61054824
2023-08-27
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品 : 61054763
2023-04-07
用途: 木製棚制作に
農・林・水産業

日中は忙しいので、夜に「モノタロウ」様から、豊富な種類の中から、楽しみながら
買い物です。品質も良く助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 61054745
2023-06-16
用途: 機械の組付け
自動車・二輪車・自転車関連業

良品です。バリや欠け等も見られず、良品です。手軽に注文できる数量が、非常に良いです。

対象商品 : 61054736
2023-06-26
用途: RO浄水器の組み立て
R.O.純水工房

ステンレスナットなのでサビに強いと思い購入。お値段もリーズナブルです。ありがとうございます♪

対象商品 : 61054763
2023-06-15
用途: 屋外での締め付け固定
有限会社 柴藤自動車

ステンレスですので腐食耐性を期待知っての購入です。
結果はまだ不明ですが普通に使えていますので★4つで。

対象商品 : 61054788
2023-06-01
用途: ベルト連結に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

大変満足しております。使用感申し分なし。また利用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする