KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954

KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954
KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954
KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954
KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954
KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954
KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954
KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954
KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954
KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954
KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954
KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954
KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062954

空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード61062954品番KF92382G-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,700

おしゃれなプリント&ヨーク飾りステッチが魅力。個性はにオススメのフルハーネス対応ベスト。脇ポケットの引手が露出せず、物が当たっても傷つきにくい。取り外し可能なD環付。落下防止ネット付のファン取り付け位置は古は腰よりも少し高めで邪魔になりにくい。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)オレンジサイズL胸囲(cm)116肩幅(cm)46着丈(cm)69裾廻り(cm)82素材タフタ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61062954KF92382G-KS03561063907KF92382G-KS036KF92382G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063907空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする