曜日別特売
KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067644

 

KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067644
KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067644
KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067644
KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067644
KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067644
KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067644

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
6シルバー
内容量1セット注文コード61067644品番KF92162-KS035
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)6シルバーサイズL胸囲(cm)116肩幅(cm)46着丈(cm)69素材ドビーポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする