曜日別特売
KF92102-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068457

 

KF92102-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068457
KF92102-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068457
KF92102-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068457
KF92102-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068457
KF92102-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068457
KF92102-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068457

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード61068457品番KF92102-KS036
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥20,700

街にも映える、カジュアルテイストのワークベスト。立ち襟仕様、ケーブルホール付きの左胸ファスナーWポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット逆玉縁、背中に保冷剤メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)89グレーサイズ4L胸囲(cm)140肩幅(cm)53着丈(cm)72裾廻り(cm)98素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする