曜日別特売
19024(校正証明:JCSS) ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定 61080775

19024(校正証明:JCSS) ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定 61080775
19024(校正証明:JCSS) ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定 61080775

ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ

(26件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1本測定範囲(cm)60JIS規格取得取得済注文コード61080775品番19024(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥16,540販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。

用途長さの測定に使用する直尺測定範囲(cm)60目盛間隔上下段1mm仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス寸法(mm)640×30×1.2質量(g)180規格JIS1級目盛仕様赤文字入れ長さ許容差(mm)±0.2JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68536255
2025-09-30
用途: 工場での持ち歩き
製造業

作業服のポケットに入れても引っかかりにくく、煩わしさがない。150mmだとポケットの中で横倒しになったときにひっかかるので困る

1が参考にしています
2025-09-27
用途: 机上での採寸時
不動産業

小さなパーツを採寸する際に使用。又、小型の工具箱に入るので愛用しています。

2025-06-25
用途: 厚紙を切り出す際の、正確な測定と直線切りなどのため。
その他業種

600㎜は2本目だが、安心のシンワ製。上下1㎜ピッチは、老眼の私には助かる。

対象商品 : 20720656
2025-04-15
用途: 錠前修理
サービス業

上下目盛りが1mmなのでとても見やすいです。
またピックアップ形状なのでちょっとした
引っ掛け作業がある時に重宝しています。

対象商品 : 68536255
2022-07-31
用途: 自動車のブレーキパッド残量測定
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで見やすい。
今まで使っていた物は長さ150ミリでピッチ0.5ミリ間隔だったが、1.0ミリ間隔の方が暗くても見やすい。

対象商品 : 68536255
2022-03-21
用途: 切断時の刃物から先端までの計測。
森鋲螺製作所

見やすい。
置いた時に先が曲げてあるので取りやすい。
短いので旋盤加工の時に邪魔にならない。

対象商品 : 20720665
2021-10-02
用途: 製缶組み立て作業時
製造業

上下の目盛りが1㎜ピッチのため非常に見やすく、スケールの形状も取り易い工夫がされていた。
工場内の他のものについても、順次更新する計画です。

対象商品 : 68536255
2021-10-24
用途: リフォーム現場調査の際
金城孝吉建築設計事務所

現場調査の際、ちょっとしたサイズを測るように手帳の中に入れています。小さいので財布にも入ると思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする