曜日別特売
1610VJ-SH V-2 B-1 エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(シールド面付・PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 61081536

1610VJ-SH V-2 B-1 エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(シールド面付・PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 61081536
1610VJ-SH V-2 B-1 エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(シールド面付・PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 61081536

エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(シールド面付・PC製・透明ひさし型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
色(帽体)ブルー
色(ひさし)グレー
内容量1個注文コード61081536品番1610VJ-SH V-2 B-1
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。
釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。
ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。
通気孔付きでさらに快適。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
色(帽体)ブルー使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用材質PC色(ひさし)グレー仕様フェイスシールド、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)535内装J型名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする