曜日別特売
PYFZ-08-E 共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続) omron(オムロン) 61082684

PYFZ-08-E 共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続) omron(オムロン) 61082684
PYFZ-08-E 共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続) omron(オムロン) 61082684
PYFZ-08-E 共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続) omron(オムロン) 61082684

共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続)

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100個)タイプフィンガープロテクト構造タイプ規格UL,CSA,TUV注文コード61082684品番PYFZ-08-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,500
ピン数(ピン)8連続通電電流(A)10タイプフィンガープロテクト構造タイプ規格UL,CSA,TUV端子【同極接点端子間】AC2,250V/1min、【異極接点端子間】AC2,250V/1min、【コイル接点端子間】AC2,250V/1min
注意
※-Eタイプはフィンガープロテクト構造の為、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: オムロンMY2リレーの接続保持用にリレーと同時購入
運輸・通信業

夜間、LED蛍光灯を自動点灯させるリレー(MY-2)を
取付、保持用に使った
リレーの大きさとソケット(台座)のサイズに注意すること

対象商品 : 61082675
2024-06-06
用途: オムロンパワーリレー

オムロンのパワーリレーとセットで使用しています。
品質に問題なし。
またリピートします。

対象商品 : 61082693
2023-11-27
用途: 制御盤製作に使用

制御盤製作には多用している。PYF8/14は他社類似品含めてよく使っている。
使用できる圧着端子の外幅に注意。
M3.5ネジY型ではあるが狭幅タイプの圧着端子を使用すること。
安全性を向上させたモデルも出ているが、この従来モデルのほうが使いやすい。

3が参考にしています
対象商品 : 61082693
2023-11-03
用途: 設備メンテナンス
株式会社中島製作所

リレーと合わせて購入、リレーと別に単品で購入できるのでありがたい。

対象商品 : 61082675
2024-06-22
用途: 機械メンテナンス
PON静岡サービス業

いつも使用している部材だが、注文しやすいので利用してます。

対象商品 : 61082657
2024-04-30
用途: エアーコンプレッサーの圧力低下の時に使用している
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

とても、コンパクトで、非常に使いやすいし、使い勝手が良い。

対象商品 : 61082693
2023-11-01
用途: 制御盤内の改造
株式会社イワサ建設業・工事業

通常使用しており、価格のそれほど高くなく、使い易くて良かった。

対象商品 : 61082657
2023-06-18
用途: 制御回路
製造業

やはりオムロン製の方が安心して使えます。ビス部分がほかの物と違います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする