曜日別特売
SGT-33 携帯ショベル ピッケル付 千吉 61082717

SGT-33 携帯ショベル ピッケル付 千吉 61082717
SGT-33 携帯ショベル ピッケル付 千吉 61082717
SGT-33 携帯ショベル ピッケル付 千吉 61082717

携帯ショベル ピッケル付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61082717品番SGT-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3つに折りたためるので収納・携帯に便利です。
穴掘り・土すくい用です。Y型ハンドルでホールドが良く、作業効率に優れています。
ピッケル付きなので、簡易的な穴掘りなどに便利です。
収納・携帯に便利なポーチ付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)470頭部幅(mm)105頭部長(mm)150材質S50C厚さ(mm)1.5グリーン質量(g)610折りたたみ寸法(mm)長さ:180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61082717
2020-05-28
用途: 小さな穴掘り

使用場所:水田脇の比較的やわらかい土壌
使用目的:深さ15cm直径15cmほどの小さな穴を掘りたかった
結果:
地面に突き立て掘り起こそうと力を込めた瞬間くにゃりと平部分が曲がった
しかも腕の力で元に戻る、ぐにゃんぐにゃん。
仕方がないので移植ごてで掘りましたが、そちらではふつうに掘れました・・・。
感想:ペラペラの板で平部分が構成されているので不安に思っていたがまさか土がほれないショベルが販売されているとは思わなかったです、この弱さは商品説明に明記しとくべきです。

11が参考にしています
対象商品 : 61082717
2018-03-08
用途: かまくらづくり

意外としっかりしていて狭いかまくらの中で良好に作業できた。凍った雪でも曲がりなどありませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする