曜日別特売
UNC-RP05 出力付きれんら君 NKE 61082857

出力付きれんら君

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(90g)電源電圧(V)DC24注文コード61082857品番UNC-RP05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
手のひらサイズで省スペース設計です。
既存のLANにつなげるだけで使用できます。
出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。

用途
センサのON/OFF情報の通知に。
設備の品質管理に。
電源電圧(V)DC24入力点数(I/O)2点出力点数(I/O)1点(リレー接点)開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V質量(g)約90使用周囲温度(℃)0~+55使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)最大消費電力(W)3(負荷消費電流を含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
人命に関わる用途への使用はできません。
メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。メール認証 Pop BeforeSMTP SMTP認証 *SSL/TLSには対応しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする