95123 スリップオンマフラー スラッシュカットDS250 DAYTONA(デイトナ) 61083067

95123 スリップオンマフラー スラッシュカットDS250 DAYTONA(デイトナ) 61083067
95123 スリップオンマフラー スラッシュカットDS250 DAYTONA(デイトナ) 61083067

スリップオンマフラー スラッシュカットDS250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61083067品番95123
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ドラッグスター系/スティードを中心とした公道走行可能なカスタムマフラーをラインナップ。デイトナ製だから、性能、スタイル、マフラー法規をバランス良く開発!
サイレンサー径Φ100の横方向スラッシュカットを採用し、迫力のスタイリングに変身。
純正エキパイ(触媒内蔵)をそのまま使用しますので、平成18年排ガス規制に対応しています。この証明となる
「純正触媒使用確認書」を添付してあります。(認定型式のみ有効)
平成22年近接・加速騒音規制対応。安心の認証プレート付き。

主な適合車種DS250(08-/JBK-VG05J)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
年式により騒音規制値が異なりますのでご注意ください。 ※ 車検証の備考欄に「平成13年度騒音規制車」の記載がある車両は、騒音規制94dB(A)以下の対象となります。
≪アメリカン系マフラー使用上の注意!≫
マフラーを装着した場合、足元近くにエキゾーストパイプ、およびサイレンサーが取り付くように構造上なっております。
そのためフィットしないズボンやレインウエアなどを身に着けて乗車した場合、エキゾーストパイプやサイレンサーに接触し、ウエアが熱で焦げたり、溶ける場合があります。
また、やけどなどの恐れもありますので、乗車前に服装のバタツキなどを面ファスナー等で押さえ、マフラーに干渉しないことを確認してご使用ください。
スチール製クロームメッキ ◎車検対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする