N-904 高速バリカン(充電式) ニシガキ工業 61083112

高速バリカン(充電式)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード61083112品番N-904
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場!
ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。
さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。
またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。

用途植木、垣根の剪定用。刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります)付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器質量(kg)2コード長さ(m)1.3本体寸法(mm)2000×100×70連続使用時間(分)約60角度調整範囲上下:30度ストローク数(min-1[回/分])1270モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式駆動方式片刃ハサミ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61083094
2019-09-29
用途: 植木剪定時
建設業・工事業

8月に購入して剪定作業に大いに貢献していますが
9月末に故障しました。品物の性能自体には、満足しています。
2本購入しているので残りの1本で耐久性を確認します。
ただモノタロウの画面に修理案内が無い 分かりにくい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする