曜日別特売
FCL3032EDC-PDZ-2P 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック 61084144

蛍光灯ランプ メロウZプライド2

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2本)種別30形、32形注文コード61084144品番FCL3032EDC-PDZ-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,865
販売価格(税別)
3,514

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
晴れた日のさわやかな陽射しの様な光です。

セット内容サークライン30形+32形セット口金G10q光源色昼光色定格ランプ電力(W)28(30形)、30(32形)種別30形、32形質量(g)150(30形)、218(32形)内径(Φmm)167(30形管長)、241(32形管長)管径(Φmm)29(30形・32形)外径(Φmm)225(30形管長)、299(32形管長)全光束(Lm)2000(30形)、2360(32形)定格寿命(時間)15000大きさの区分30形、32形適合点灯管FG-1E/FG-1P(30形)、FG-5P(32形)、FE-1E(30型電子点灯管)、FE5P(32形電子点灯管)光色Clear-DayLight電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61084135
2024-02-02
用途: 建物共用部の電気交換
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

建物共用部の電気交換の時、安価な値段で簡単に取付けできるので助かっています。

対象商品 : 61084135
2022-08-17
用途: 台所照明に

寿命が短いような気がします。まあ値段が安いので許容範囲かなあ。

対象商品 : 61084223
2021-01-22
用途: 部屋の電球に
卸売・小売業

このタイプが2つついている電気にとりつけました。明るさ十分です。

対象商品 : 61084162
2020-10-23
用途: 倉庫作業時
建設業・工事業

2種類の品物パックで非常に嬉しです。
今後も再注文いたします。

対象商品 : 61084162
2020-09-06
用途: 自宅の照明切れたので
サービス業

電気店が閉まった時間に、蛍光灯が切れて急いで注文して翌日には届いたので良かったです。

対象商品 : 61084187
2020-05-16
用途: 蛍光灯が点灯しなくなったため交換
製造業

優し色合いの昼白色です。2.5倍長持ちするのかこれから楽しみです。

対象商品 : 61084135
2018-03-03
用途: 自宅の照明
教育・研究機関

30年度(あるいはこの3月31日?)に白熱電灯が生産終了となることを聞いて、蛍光灯も慌てて購入した。おそらく、これで今後20年ぐらいは大丈夫でしょう。これまで使っている蛍光管は、いつ替えたか(あるいは30年前の新築以降)全く記憶がない(白熱電球は5、6年に1灯くらい替えているが)等が、それだけ長持ちしたことになる。なぜこのような愚かな政策を取るのか、全く理解できないが、今後とも、十分満足して、利用して行くつもりです。

4が参考にしています
対象商品 : 61084135
2020-11-07
用途: タンカー船の船内(船橋・各船室・食堂・賄室等)で使用。
三協海運株式会社運輸・通信業

航海中の振動、エンジンの振動、波による船体動揺等にも強くて長持ちする。色々使ったがコスト面を考えてもこれが1番かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする