エアージェイ
くねくねLightningケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(cm)
10
注文コード
61085878
品番
MUJ-WLP10 WH
販売価格(税込)
¥2,180
販売価格(税別)
¥
1,982
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいLightningケーブルです。
仕様
同期:480Mbps
材質
TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)
コネクタ形状
USB-A(オス)-Lightningコネクタ(オス)
対応機種
Lightningポート搭載のiPhone/iPad/iPod
ケーブル長(cm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
やわらか
関連資料:
(0.67MB)