MUJ-WLP2M WH くねくねLightningケーブル エアージェイ 61085905

MUJ-WLP2M WH くねくねLightningケーブル エアージェイ 61085905
MUJ-WLP2M WH くねくねLightningケーブル エアージェイ 61085905

くねくねLightningケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)2注文コード61085905品番MUJ-WLP2M WH
販売価格(税込)¥2,481
販売価格(税別)
2,255

軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいLightningケーブルです。

仕様同期:480Mbps材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)ケーブル長(m)2コネクタ形状USB-A(オス)-Lightningコネクタ(オス)対応機種Lightningポート搭載のiPhone/iPad/iPodRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか
関連資料:(0.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする