41-182004 [Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 61086281

※商品単品画像

41-182004 [Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 61086281
41-182004 [Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 61086281
41-182004 [Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 61086281
41-182004 [Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 61086281
41-182004 [Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 61086281

[Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード61086281品番41-182004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600

iFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」がGoogle Pixelシリーズで登場。
ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
クリアで美しさが持続するReflectionケースを長くお楽しみください。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。
クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい
強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護
画面とカメラを守る、フチ高設計
シンメトリーなフチ高設計で背面のガタつきを防ぐ
選べる2カ所のストラップホール

仕様ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPUベージュ質量(g)約38.4対応機種Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro寸法(cm)約縦16.6×横8.2×厚1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする