曜日別特売
AC-25-R-22 ロッド棒(Φ8×L1000) TAKIGEN(タキゲン) 61092666

ロッド棒(Φ8×L1000)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61092666品番AC-25-R-22
販売価格(税込)¥619
販売価格(税別)
563
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03986
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする