TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
注文コード
61093296
品番
A-40-11
販売価格(税込)
¥168
販売価格(税別)
¥
153
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M4
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
12
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
11
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
6
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
特性
首下全ねじの小型ローレットつまみ
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)
6
タキゲンコード
1636
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)