KF95100-KS045 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24V ハイパワーファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61094339

 

KF95100-KS045 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24V ハイパワーファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61094339
KF95100-KS045 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24V ハイパワーファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61094339
KF95100-KS045 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24V ハイパワーファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61094339
KF95100-KS045 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24V ハイパワーファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61094339
KF95100-KS045 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24V ハイパワーファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61094339
KF95100-KS045 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24V ハイパワーファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61094339
KF95100-KS045 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24V ハイパワーファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61094339

空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24V ハイパワーファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード61094339品番KF95100-KS045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,100

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ

セット内容RD9490PJリチウムイオンバッテリーセット24V5セル2024 & RD9410PH ハイパワーファン24V5セル(2024)6シルバーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする